Descrizione:
Gilet in pile che offre calore e comfort supplementari, oltre a consentire a chi lo indossa di muoversi agevolmente. Questo gilet presenta una serie di caratteristiche tecniche, tra cui una tasca sul petto, due tasche laterali con zip, una protezione per il mento e un orlo cucito per maggiore stile.
Proprietà:
- 3 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip
- Tessuto pile anti pilling
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;