Gilet in pile Black XL R

Codice art.: F417BKRXL
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
Codice articolo F417BKRXL
EAN / GTIN 5036108408597
Codice del produttore F417BKRXL

Descrizione

Descrizione:

Gilet in pile che offre calore e comfort supplementari, oltre a consentire a chi lo indossa di muoversi agevolmente. Questo gilet presenta una serie di caratteristiche tecniche, tra cui una tasca sul petto, due tasche laterali con zip, una protezione per il mento e un orlo cucito per maggiore stile.

Proprietà:

  • 3 tasche ampie
  • Tasche sul petto con zip
  • Tessuto pile anti pilling
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello