Descrizione:
Lo smanicato IONA offre il vantaggio di una maggiore visibilità a chi lo indossa. Numerose tasche multi funzione per i vostri strumenti e imbottitura per mantenervi al caldo.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasche scaldamani
- Il porta badge può essere visibile o nascosto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- 9 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Tasca portapenne
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- D-ring per chiavi o ID card
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Certificato CE
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Composizione del guscio: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 110°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;