Gilet Imbottito Iona Navy XL R

Codice art.: F414NARXL
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
Codice articolo F414NARXL
EAN / GTIN 5036108171002
Codice del produttore F414NARXL

Descrizione

Descrizione:

Lo smanicato IONA offre il vantaggio di una maggiore visibilità a chi lo indossa. Numerose tasche multi funzione per i vostri strumenti e imbottitura per mantenervi al caldo.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasche scaldamani
  • Il porta badge può essere visibile o nascosto
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • 9 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Tasca portapenne
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Certificato CE

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Composizione del guscio: 65% Poliestere, 35% Cotone Twill
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 110°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello