Pile pesante Argyll Slate Grey XXXL R

Codice art.: F400SGRXXXL
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
Codice articolo F400SGRXXXL
EAN / GTIN 5036108216413
Codice del produttore F400SGRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Il pile Argyll è diventato il nostro pile preferito, stagione dopo stagione, grazie ad un design semplice e la qualità della finitura anti-pilling. Il peso 400g garantisce un piacevole calore.

Proprietà:

  • Pile di peso pesante con finitura anti pilling per maggiore comfort e calore
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Tasche con cerniera
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • 2 tasche sicure

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 400
Peso del guscio oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello