Descrizione:
Il pile Argyll è diventato il nostro pile preferito, stagione dopo stagione, grazie ad un design semplice e la qualità della finitura anti-pilling. Il peso 400g garantisce un piacevole calore.
Proprietà:
- Pile di peso pesante con finitura anti pilling per maggiore comfort e calore
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- 2 tasche sicure
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 400
Peso del guscio oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;