Descrizione:
L'ideale per tenervi al caldo nelle giornate più fredde e ventose con il suo design semplice ed una finitura interna anti-pilling. La fodera in microfibra antivento dà una sensazione avvolgente senza essere ingombrante. Ha una tasca interna e due tasche laterali con zip a scomparsa.
Proprietà:
- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Tasca interna sul petto
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- Tessuto pile anti pilling
- 3 tasche ampie
- Zip argento in contrasto
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Peso fodera gm: 84
Peso fodera oz: 2.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non stirare; Non lavare a secco;