Pile antivento Navy L R

Codice art.: F285NARL
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
Codice articolo F285NARL
EAN / GTIN 5036108181940
Codice del produttore F285NARL

Descrizione

Descrizione:

L'ideale per tenervi al caldo nelle giornate più fredde e ventose con il suo design semplice ed una finitura interna anti-pilling. La fodera in microfibra antivento dà una sensazione avvolgente senza essere ingombrante. Ha una tasca interna e due tasche laterali con zip a scomparsa.

Proprietà:

  • Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
  • Tasca interna sul petto
  • Tasche con cerniera
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • Tessuto pile anti pilling
  • 3 tasche ampie
  • Zip argento in contrasto

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Peso fodera gm: 84
Peso fodera oz: 2.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello