Descrizione:
Il pile Hi-Vis Essential offre grande calore e comfort. Le caratteristiche includono due tasche laterali sicure con cerniera e un elastico con cordino per una vestibilità più comoda. La finitura anti-pilling di alta qualità mantiene più a lungo l'aspetto del capo.
Proprietà:
- Tessuto pile anti pilling
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Sfoderato
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Colletto e zip blu navy a contrasto per uno stile in più
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi