Pile da uomo Aran White M R

Codice art.: F205WHRM
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
Codice articolo F205WHRM
EAN / GTIN 5036108361854
Codice del produttore F205WHRM

Descrizione

Descrizione:

Questo pile di peso medio offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e può essere indossato come parte di una divisa da lavoro o nel tempo libero per garantire calore extra quando necessario. La finitura anti-pill mantiene l'aspetto del capo più a lungo.

Proprietà:

  • Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Tasche con cerniera
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • 2 tasche sicure

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello