Lama per tosaerba da 46 cm

Codice art.: F016800638
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
Codice articolo F016800638
EAN / GTIN 4059952628004
Codice del produttore F016800638

Descrizione

Descrizione:

  • Lama affilata per un taglio pulito.
  • Acciaio temprato di lunga durata.
  • Adatto per il rasaerba GRA 18V2-46 con coperchio in metallo

Proprietà:

  • Diametro del cerchio di taglio: 460 cm
  • Volume: 1,944 dm3
  • Peso lordo: 0,61 kg
  • Peso: 0.415 kg
  • Peso netto: 0,43 kg
  • Larghezza dimensione: 90 mm
  • Dimensione altezza: 40 mm
  • Lunghezza dimensione: 540 mm
  • Spessore lama: 2,5 mm
  • Compatibile con: GRA 18V2-46

Fornitura:

  • Lama rasaerba 46 cm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello