Strettoio utilizzabile con una sola mano EZL 150/80

Codice art.: EZL15-8
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo EZL15-8
    EAN / GTIN 4008158041148
    Codice del produttore EZL15-8
    Numero-L L80030 408

    Descrizione

    Descrizione:

    • Forza di serraggio fino a 2.700 N
    • Trasformabile in distanziatore – senza utensili con EZM, EZL, EZXL grazie al semplice meccanismo di sbloccaggio premendo sulla parte superiore
    • Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio e leva di sbloccaggio integrata dietro la guida
    • Cappucci di protezione in gomma con prisma a croce per una tenuta sicura dei pezzi tondi, appuntiti e spigolosi
    • Comodo utilizzo con una sola mano senza sforzo
    • Imballato SB

    Proprietà:

    • Overhead: 80 mm
    • Materiale / superficie:
      • Rotaia in acciaio temprato, brunito
      • Leva in plastica PA6 rinforzata
      • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
      • Cappucci di protezione in plastica
    • Rotaia: 18x5 mm
    • Forza di serraggio: 1400 N
    • Apertura alare: 150 mm
    • Secondo spandimento: 160-300 mm

    Vantaggi:

    Versatilità d'uso
    • La serie di pinze EZ a una mano offre molte applicazioni:
    • Grazie alla varietà di varianti in quattro misure con campate da 110 a 900 mm e forze di serraggio da 200 N a 2.700 N.
    • Il prisma a croce integrato nei cappucci protettivi in plastica garantisce che le parti rotonde, appuntite e angolari siano fissate saldamente
    • Commutando la parte superiore dai morsetti agli spanditori - per le misure EZM, EZL ed EZXL, senza utensili grazie al meccanismo di rilascio tramite un pulsante
    Comfort pratico
    • La gamma completa offre una maneggevolezza ergonomica grazie a una tecnologia sofisticata:
    • Grazie all'impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità con leva della pompa dietro la guida per un accesso sicuro da entrambe le direzioni
    • La leva di rilascio integrata nell'impugnatura consente una rapida regolazione della staffa scorrevole e il rilascio del morsetto
    Design robusto
    • Qui, l'ottica moderna incontra la longevità:
    • Utilizzando materiali di alta qualità come poliammide rinforzato con fibra di vetro per la parte superiore e inferiore e acciaio temprato e brunito per la guida profilata cava
    • Il corpo in plastica consente di proteggere il meccanismo dell’impugnatura da polvere e trucioli.

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Realizzazione di scale
    • Costruzione a secco
    • Cucine e allestimento di negozi
    • Serraggio e distanziamento a una mano

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
      • In genere, rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello