INSERTI

Codice art.: EXP.115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo EXP.115
    EAN / GTIN 3148517847064
    Codice del produttore EXP.115
    Numero-L L60130 9950

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Secondo le specifiche TORX Plus®
    • Per l'avvitamento manuale

    Proprietà:

    • L [mm]: 25
    • Resistorx [No.]: IP15
    • [g]: 5

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello