EWJ 600-2M: Portata 600 g, divisione 0,01 g

Codice art.: EWJ 600-2M
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EWJ 600-2M
EAN / GTIN 4045761475403
Codice del produttore EWJ 600-2M

Descrizione

Descrizione:

  • Molto facile nell'utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
  • Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC, stampante ecc. *Utilizzabile solo in abbinamento all‘accessorio KERN KERN DBS-A02
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 134x128x80 mm
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 16,5 mm
  • Dimensioni superficie di pesata ⌀ 120 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 220×315×90 mm (senza gabbietta antivento) / 220×340×180 mm (incl. gabbietta antivento)
  • Temperatura ambiente ammessa: 15 °C/30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello