Giacca da lavoro Stretch EV4 Black L R

Codice art.: EV475BKRL
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
Codice articolo EV475BKRL
EAN / GTIN 5036108417797
Codice del produttore EV475BKRL

Descrizione

Descrizione:

La giacca da lavoro EV4 Stretch è realizzata con il nostro tessuto di nylon Titanmill Ultra Stretch ad alta resistenza. Le caratteristiche tecniche includono un'innovativa pannellatura elasticizzata combinata con fori tagliati al laser per la ventilazione, creando una giacca compatibile con l'imbracatura che offre facilità di movimento.

Proprietà:

  • Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura
  • Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
  • Ingresso tasca rinforzato per la massima durata
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
  • 3 tasche ampie
  • Canali di ventilazione
  • Vestibilità slim con tessuto elasticizzato

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan
Composizione del guscio: 92% Nylon, 8% elastan
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello