Giacca tecnica in pile EV4 Metal Grey XXL R

Codice art.: EV473MGRXXL
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
Codice articolo EV473MGRXXL
EAN / GTIN 5036108417766
Codice del produttore EV473MGRXXL

Descrizione

Descrizione:

Giacca tecnica in pile realizzata con il nostro esclusivo e innovativo tessuto bifacciale premium che offre una sensazione di morbidezza sia all'interno che all'esterno. Questa giacca offre prestazioni eccellenti pur essendo incredibilmente comoda.

Proprietà:

  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Tasche laterali con zip
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • 5 ampie tasche
  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Composizione del guscio: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello