Descrizione:
Giacca tecnica in pile realizzata con il nostro esclusivo e innovativo tessuto bifacciale premium che offre una sensazione di morbidezza sia all'interno che all'esterno. Questa giacca offre prestazioni eccellenti pur essendo incredibilmente comoda.
Proprietà:
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasche laterali con zip
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- 5 ampie tasche
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Composizione del guscio: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;