EV4 Giacca Bomber Softshell (3L) Metal Grey M R

Codice art.: EV464MGRM
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
Codice articolo EV464MGRM
EAN / GTIN 5036108418138
Codice del produttore EV464MGRM

Descrizione

Descrizione:

EV4 Hi-Vis Softshell è stato progettato utilizzando un rivoluzionario tessuto traspirante, impermeabile e antivento. Il suo design ispirato allo sport include maniche sagomate dinamiche, polsini regolabili, finiture riflettenti e tasche multiple sicure con ampio spazio. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
  • Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Tasca per cellulare
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • 5 ampie tasche
  • Tasche laterali con zip
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasca sulla manica
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • 3 strati
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Peso del guscio gm: 315
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello