Descrizione:
EV4 Hi-Vis Softshell è stato progettato utilizzando un rivoluzionario tessuto traspirante, impermeabile e antivento. Il suo design ispirato allo sport include maniche sagomate dinamiche, polsini regolabili, finiture riflettenti e tasche multiple sicure con ampio spazio. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tasca per cellulare
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- 5 ampie tasche
- Tasche laterali con zip
- Tasca sul petto con zip
- Tasca sulla manica
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 3 strati
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Peso del guscio gm: 315
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;