Descrizione:
L'EV4 Winter Parka utilizza un tessuto elastico dinamico e altamente isolante che garantisce calore e comfort. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una gamma di movimenti illimitata e una maggiore libertà di movimento. La lunghezza maggiore della schiena, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro le intemperie.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Pannelli laterali interni foderati in sherpa per il massimo calore
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
- Interno a scacchiera per un maggiore comfort
- Cappuccio regolabile compatibile con il casco
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tasche laterali con zip
- Tasche sul petto con zip
- Tasca sulla manica
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Cappuccio con visiera e coulisse
- 7 tasche ampie
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;