Giacca antipioggia EV4 Shell Black XXL R

Codice art.: EV460BKRXXL
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
Codice articolo EV460BKRXXL
EAN / GTIN 5036108415793
Codice del produttore EV460BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca EV4 Shell utilizza un'elasticità dinamica che offre la massima traspirabilità e protezione contro acqua e vento per tutto l'anno. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una gamma di movimenti illimitata e una maggiore libertà di movimento. La lunghezza maggiore della schiena, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro le intemperie.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Stile premium con sagoma del gomito preformata
  • Zip ascellare per migliorare la traspirazione
  • Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
  • Cappuccio regolabile compatibile con il casco
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Cerniere bidirezionali adatte all'imbracatura
  • Tasche laterali con zip
  • Tasche sul petto con zip
  • Tasca interna per sicurezza
  • Orli regolabili con cordino
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
  • Cappuccio con visiera e coulisse
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 5 ampie tasche
  • 3 strati
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Certificato CE

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot
Composizione del guscio: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello