Descrizione:
La giacca EV4 Shell utilizza un'elasticità dinamica che offre la massima traspirabilità e protezione contro acqua e vento per tutto l'anno. Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una gamma di movimenti illimitata e una maggiore libertà di movimento. La lunghezza maggiore della schiena, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione extra contro le intemperie.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Stile premium con sagoma del gomito preformata
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Cappuccio regolabile compatibile con il casco
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Cerniere bidirezionali adatte all'imbracatura
- Tasche laterali con zip
- Tasche sul petto con zip
- Tasca interna per sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
- Cappuccio con visiera e coulisse
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 5 ampie tasche
- 3 strati
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Certificato CE
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot
Composizione del guscio: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;