Stivaletto antinfortunistico S3 ESD DX 782 SF XXB 37

Codice art.: ESD DX 782 SF XXB 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Aluminium
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Aluminium
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 37
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ESD DX 782 SF XXB 37
EAN / GTIN 4044348477595
Codice del produttore ESD DX 782 SF XXB 37

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Morbido nabuk
  • Inserti catarifrangenti di sicurezza ben visibili
  • Bordatura imbottita per maggiore comfort
  • Puntale in alluminio
  • Protezione imperforabile altamente flessibile, priva di parti in metallo SECURA FLEX
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Soffice fodera interna anteriore adattabile in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Ammortizzazione universale
  • Suola TPU Dynamics ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello