Sandali antinfortunistici S1P ESD DX 711 SF XB 42

Codice art.: ESD DX 711 SF XB 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Aluminium
Norma EN ISO 20345:2011
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ESD DX 711 SF XB 42
EAN / GTIN 4044348486481
Codice del produttore ESD DX 711 SF XB 42
Numero-L L00780 1989

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraleggera combinata con tessuto funzionale poroso
  • Bande elastiche chiusura a strappo regolabile su misura per una calzata perfettamente salda
  • Inserti catarifrangenti di sicurezza ben visibili
  • Puntale in alluminio
  • Protezione imperforabile altamente flessibile, priva di parti in metallo SECURA FLEX
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Ammortizzazione universale
  • Suola TPU Dynamics ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello