Scarpa bassa antinfortunistica S3 ESD CK 3 SF XXB 43

Codice art.: ESD CK 3 SF XXB 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composite
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Composite
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 43
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ESD CK 3 SF XXB 43
    EAN / GTIN 4044348514665
    Codice del produttore ESD CK 3 SF XXB 43
    Numero-L L00780 5300

    Descrizione

    Descrizione:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
    • Morbido nabuk
    • Cinturino chiuso
    • Salvapunta rinforzato antiabrasione
    • Struttura priva di parti in metallo
    • Salvapunta rinforzato antiabrasione
    • Protezione imperforabile altamente flessibile, priva di parti in metallo SECURA FLEX
    • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
    • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche
    • Ammortizzazione universale
    • Suola TPU CK FLEX ESD

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello