{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | S2 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 47 | |
Plantare estraibile | sì | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | ESD AL 742 PLUS NB 47 | |
EAN / GTIN | 4044348448229 | |
Codice del produttore | ESD AL 742 PLUS NB 47 | |
Numero-L | L00780 5098 |