• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scarpa bassa antinfortunistica S2 ESD 106 VITALITY NB 39

Codice art.: ESD 106 VITALITY NB 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VITALITY
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 39
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ESD 106 VITALITY NB 39
EAN / GTIN 4044348523834
Codice del produttore ESD 106 VITALITY NB 39

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Morbida pelle liscia facile da curare
  • Puntale in alluminio
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Soffice fodera interna anteriore adattabile in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-COOL® ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • SECURA VARIO® Ammortizzazione del tallone
  • Suola TPU VX ESD

Download & documenti

Della stessa serie "VITALITY" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello