• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bit Serie 2 - fessura 6,5 mm

Codice art.: ES.206.5
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ES.206.5
EAN / GTIN 3148510246567
Codice del produttore ES.206.5
Numero-L L60130 9717

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Per l'avvitamento manuale

Proprietà:

  • A [mm]: 6.5
  • E [mm]: 1.2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 11

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello