• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bit Serie 1 High Perf - fessura 5,5 mm

Codice art.: ES.175.5T
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ES.175.5T
EAN / GTIN 3148510249919
Codice del produttore ES.175.5T
Numero-L L60130 8979

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per l'uso con avvitatori elettrici o pneumatici
  • eccetto gli avvitatori pneumatici a impulsi /.

Proprietà:

  • A [mm]: 5.5
  • E [mm]: 1.0
  • L [mm]: 25
  • [g]: 4

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello