Descrizione:
Tappi monouso rilevabili. Confortevoli grazie al materiale morbido in schiuma PU. Cordino per aumentarne la visibilità e la sicurezza nell'industria alimentare. Ogni paio è confezionato in un sacchetto igienico con istruzioni di utilizzo.
Proprietà:
- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza
- Facile da montare
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Questo prodotto è venduto in paia
- Questo prodotto è venduto in scatole interne
Norma:
- EN 352-2 (SNR 33dB)
- ANSI S3.19 (NRR 32dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)
Materiale:
Materiale: Schiuma PU; PVC; Acciaio al carbonio;