Descrizione:
Proteggete il vostro udito con il massimo comfort e precisione utilizzando i nostri tappi auricolari riutilizzabili in materiale di gomma termoplastica (TPR). Questi tappi si adattano alla forma del condotto uditivo dopo pochi minuti, reagendo al calore e garantendo una vestibilità confortevole e personalizzata per la maggior parte dei portatori. Con una forma migliorata per aumentare il comfort e migliorare le prestazioni di attenuazione del rumore, i nostri tappi auricolari vantano un'impressionante attenuazione del rumore di SNR 31dB. Inoltre, ogni paio viene fornito in una busta igienica individuale con le istruzioni per indossarli, per la massima comodità.
Proprietà:
- Design a tripla flangia e morbido tpr per una vestibilità confortevole
- Tappi per le orecchie riutilizzabili a sostegno della sostenibilità
- Ogni paio è confezionato singolarmente in una busta con zip richiudibile per motivi igienici
- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Venduti in confezioni da 50
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Questo prodotto è venduto in scatole interne
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Nuovo articolo
Norma:
Materiale:
Materiale: TPR;