Tappi in PU (200 paia) Orange R

Codice art.: EP02ORR
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)
Norma EN 352
Materiale degli inserti Polyurethan
Contenuto 200 paio
Tipo di prodotto Einweggehörschutzstöpsel

Identificazione e classificazione

Codice articolo EP02ORR
EAN / GTIN 5036108171941
Codice del produttore EP02ORR
Numero-L L01840 541
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Tappi monouso in morbida e resistente schiuma poliuretanica. Facili da inserire e rimuovere. Protezione eccellente e confortevoli per lunghi periodi di utilizzo. Ogni paio è contenuto in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo.

Proprietà:

  • Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
  • Fornito in un pratico dispenser portatile
  • Una paio per confezione per una conservazione igienica
  • Eccellente livello di attenuazione
  • Facile da montare
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • CE-CAT III
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Questo prodotto è venduto in paia
  • Questo prodotto è venduto in scatole interne

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Materiale:

Materiale: Schiuma PU;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello