EOE 60K-2: Portata 60 kg, divisione 20 g

Codice art.: EOE 60K-2
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
    Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo EOE 60K-2
    EAN / GTIN 4045761192621
    Codice del produttore EOE 60K-2
    Numero-L L40250 2586

    Descrizione

    Descrizione:

    • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
    • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
    • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata

    Proprietà:

    • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni piatto di pesata, acciaio, verniciato L×P×A 315×305×57 mm
    • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
    • Lunghezza cavo apparecchio indicatore, cavo a spirale, circa 0,7 - 2 m
    • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 100 h
    • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello