Scala industriale EOC 100K-3L: Portata 60 kg; 150 kg, divisione 2 g; 5 g

Codice art.: EOC 100K-3L
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EOC 100K-3L
EAN / GTIN 4045761192263
Codice del produttore EOC 100K-3L

Descrizione

Descrizione:

  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (laboratorio, produzione, controllo qualità, preparazione ordini ecc.)
  • Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65. Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata
  • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Comunication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 500×400×120 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello