Scala industriale EOC 100K-2XXL: Portata 60 kg; 150 kg, divisione 20 g; 50 g

Codice art.: EOC 100K-2XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo EOC 100K-2XXL
    EAN / GTIN 4045761192249
    Codice del produttore EOC 100K-2XXL
    Numero-L L40250 2079

    Descrizione

    Descrizione:

    • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (laboratorio, produzione, controllo qualità, preparazione ordini ecc.)
    • Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65. Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
    • per risultati di pesata di massima precisione
    • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
    • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata
    • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
    • Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Comunication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS

    Proprietà:

    • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 950×500×60 mm
    • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello