• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia scolastica EMS 3000-2: Portata 3000 g, divisione 0,01 g

Codice art.: EMS 3000-2
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EMS 3000-2
EAN / GTIN 4045761133112
Codice del produttore EMS 3000-2
Numero-L L40250 427

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente indicata per le attività didattiche e scolastiche, ad esempio per biologia, chimica, fisica
  • Grande piatto di pesata in plastica resistente agli urti
  • Struttura estremamente piatta
  • Tastiera ergonomica con grandi tasti e display LCD ad alto contrasto
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Programma di calibrazione CAL
  • per la registrazione di precisione della bilancia, pesi di calibrazione esterni dietro sovraprezzo

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata: L×P 175×190 mm
  • Materiale piatto di pesata: plastica
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 40 h
  • Dimensioni statimetro L×P×A 200×280×48 mm
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Peso netto ca. 1,6 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello