Bilancia scolastica EMB 600-2: Portata 600 g, divisione 0,01 g

Codice art.: EMB 600-2
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EMB 600-2
EAN / GTIN 4045761076556
Codice del produttore EMB 600-2
Numero-L L40250 50

Descrizione

Descrizione:

  • Semplice e pratico comando a 2 tasti
  • Funzione di pesata aggiuntiva semplifica la composizione di miscele
  • Struttura estremamente piatta
  • Pronta all'uso: batterie comprese
  • Gancio per pesate sottobilancia di serie

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 15 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica: ⌀ 82 mm
  • Materiale piatto di pesata: plastica
  • Peso netto ca
  • Batterie comprese, blocco di 9 V o 2×1.5 V AA
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello