• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia scolastica EMB 1200-1: Portata 1200 g, divisione 0,1 g

Codice art.: EMB 1200-1
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EMB 1200-1
EAN / GTIN 4045761076532
Codice del produttore EMB 1200-1
Numero-L L40250 472

Descrizione

Descrizione:

  • Semplice e pratico comando a 2 tasti
  • Funzione di pesata aggiuntiva semplifica la composizione di miscele
  • Struttura estremamente piatta
  • Pronta all'uso: batterie comprese
  • Gancio per pesate sottobilancia di serie

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 16 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica: ⌀ 150 mm
  • Materiale piatto di pesata: plastica
  • Peso netto ca. 0,55 kg
  • Batterie comprese, blocco di 9 V
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello