Strettoio per bordi utilizzabile con una sola mano EKT55

Codice art.: EKT55
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EKT55
EAN / GTIN 4008158026473
Codice del produttore EKT55
Numero-L L80030 352

Descrizione

Descrizione:

  • Azionamento rapido con una sola mano
  • Peso leggero
  • Apertura fino a 55 mm

Proprietà:

  • Materiale / superficie:
    • Aste in alluminio
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
    • Parti in plastica rimanenti

Vantaggi:

Esclusivo doppio mandrino
  • L'alberino esterno sposta le ganasce a pressione, l'alberino interno genera la pressione sul lato faccia. Inoltre, grazie all'impugnatura in plastica resistente agli urti con una sola mano, avrai tutto sotto controllo.
Ganasce di stampa di grandi dimensioni
  • Tensione in modo antiscivolo e delicato, con una distanza massima di 55 mm. Le ganasce per stampa su grandi superfici con un rivestimento morbido incolore e permanentemente integrato lo rendono possibile.
Piatto spingidisco mobile
  • Il piatto spingidisco a grande superficie è montato in modo mobile.
Contenitore in alluminio leggero
  • Peso ridotto, grande effetto. Il contenitore in alluminio ottimizzato staticamente è il corpo protetto dalla corrosione del pratico morsetto per bordi EKT con una sola mano.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Falegnameria
  • Per il serraggio di bordi e facce frontali

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello