Bilancia didattica EFS 3000-1, Portata 3000 g, Divisione 0,1 g

Codice art.: EFS 3000-1
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
    Tipo di prodotto Bilancia compatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo EFS 3000-1
    EAN / GTIN 4045761252905
    Codice del produttore EFS 3000-1
    Numero-L L40250 2689

    Descrizione

    Descrizione:

    Semplice e pratico comando a 2 tasti, pertanto idoneo anche per le attività didattiche e scolastiche
    Funzione di pesata aggiuntiva semplifica la composizione di miscele
    Struttura estremamente piatta
    Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
    Impilabile per risparmiare spazio
    Il pratico funzionamento a batteria, con batterie disponibili in commercio, garantisce grande flessibilità e indipendenza da adattatori di rete, prese, caricatori, ecc.
    Grande display per facilitare la lettura dei valori

    Proprietà:

    Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
    Dimensioni totali L×P×A 145×205×46,5 mm
    Dimensioni superficie di pesata, plastica, L×P 134×127 mm
    Peso netto ca. 0,55 kg
    Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello