Bilancia didattica EFS 2000-0, Portata 2200 g, Divisione 1 g

Codice art.: EFS 2000-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia compatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EFS 2000-0
EAN / GTIN 4045761252936
Codice del produttore EFS 2000-0
Numero-L L40250 2746

Descrizione

Descrizione:

Semplice e pratico comando a 2 tasti, pertanto idoneo anche per le attività didattiche e scolastiche
Funzione di pesata aggiuntiva semplifica la composizione di miscele
Struttura estremamente piatta
Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
Impilabile per risparmiare spazio
Il pratico funzionamento a batteria, con batterie disponibili in commercio, garantisce grande flessibilità e indipendenza da adattatori di rete, prese, caricatori, ecc.
Grande display per facilitare la lettura dei valori

Proprietà:

Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
Dimensioni totali L×P×A 145×205×46,5 mm
Dimensioni superficie di pesata, plastica, L×P 134×127 mm
Peso netto ca. 0,55 kg
Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello