Descrizione:
Questa versione è un'opzione sostenibile del nostro gilet basic più venduto, utilizzando il 100% di poliestere riciclato. Ha una classica configurazione a nastro riflettente che ti assicurerà di essere visibile.
Proprietà:
- Leggero e confortevole
- Realizzato con poliestere riciclato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Disponibile fino alla 5XL
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere riciclato, maglia in ordito
Composizione del guscio: 100% poliestere riciclato, maglia in ordito
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi