Polo in cotone organico riciclabile Black XXL R

Codice art.: EC210BKRXXL
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
Codice articolo EC210BKRXXL
EAN / GTIN 5036108411412
Codice del produttore EC210BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa t-shirt a maglia tubolare è ideale per l'abbigliamento aziendale e da lavoro. Realizzata in materiale organico e progettata per essere riciclata, questa polo è un articolo semplice e confortevole. La chiusura senza bottoni costituisce un'aggiunta di stile e lo rende adatto al riciclaggio.,

Proprietà:

  • Prodotto eco-compatibile realizzato con con materiale sostenibile
  • Progettato per il riciclo
  • Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
  • Realizzato con cotone organico
  • Design semplice e pulito
  • Nessun eccesso di rifiniture
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% cotone organico
Composizione del guscio: 100% cotone organico
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello