Felpa Eco Hi-Vis Orange L R

Codice art.: EC13ORRL
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
Codice articolo EC13ORRL
EAN / GTIN 5036108367405
Codice del produttore EC13ORRL

Descrizione

Descrizione:

La felpa EC13 è un'opzione di strato intermedio ideale per quando fa troppo fresco per una t-shirt ma non abbastanza freddo per una giacca. Realizzata in un tessuto di poliestere/cotone sostenibile, ha una moderna vestibilità slim e una fettuccia di 4 cm sulle cuciture laterali, che consente al capo di allungarsi e offre il massimo comfort a chi la indossa.

Proprietà:

  • Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • L'apertura del nastro sulle cuciture laterali consente la massima elasticità del capo
  • Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello