T-Shirt Eco Hi-Vis (confezione da 6) Yellow L R

Codice art.: EC12YERL
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
Codice articolo EC12YERL
EAN / GTIN 5036146016099
Codice del produttore EC12YERL

Descrizione

Descrizione:

T-Shirt ad alta visibilità realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato. Leggero, con vestibilità slim migliorata e spacco del nastro di 4 cm sulle cuciture laterali, che consente l'elasticità del capo e offre il massimo comfort per chi lo indossa.

Proprietà:

  • Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • L'apertura del nastro sulle cuciture laterali consente la massima elasticità del capo
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello