Descrizione:
T-Shirt ad alta visibilità realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato. Leggero, con vestibilità slim migliorata e spacco del nastro di 4 cm sulle cuciture laterali, che consente l'elasticità del capo e offre il massimo comfort per chi lo indossa.
Proprietà:
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- L'apertura del nastro sulle cuciture laterali consente la massima elasticità del capo
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi