• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ESD-Puntoni per carrelli a ripiani

Codice art.: E9101VK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Telaio rialzato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E9101VK
EAN / GTIN 4017976581019
Codice del produttore E9101VK
Numero-L L90070 382

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Questi montanti elettricamente conduttiva in grigio ardesia si avvitano semplicemente sotto un ripiano esistente. Stabilizzano la struttura e aumentano la portata dei ripiani. Il ripiano, che si trova sopra i puntoni di rinforzo, grazie al supporto ha una portata di 110 kg invece di 50 kg grazie al supporto. La conducibilità elettrica viene mantenuta. 1 coppia è già fornita per carrello a ripiani ESD.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 1000
Larghezza totale (mm): 28
Colore: grigio ardesia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello