• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Puntoni per carrelli a ripiani

Codice art.: E8100VK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Telaio rialzato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E8100VK
EAN / GTIN 4017976381008
Codice del produttore E8100VK
Numero-L L90070 294

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Questi montanti in blu si avvitano semplicemente sotto un ripiano esistente. Stabilizzano la struttura e aumentano la portata dei ripiani. Il ripiano, che si trova sopra i puntoni di rinforzo, grazie al supporto ha una portata di 150 kg invece di 90 kg grazie al supporto. 1 coppia è già fornita per carrello a ripiani.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 850
Larghezza totale (mm): 28
Colore: blu brillante

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello