PrecisionBits per viti Torx®, attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 forma E 6,3 (1/4″)

Codice art.: E6L.400/25-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E6L.400/25-150
EAN / GTIN 7610733258130
Codice del produttore PB E6L.400/25-150
Numero-L L60060 2638

Descrizione

Descrizione:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), stelo lungo
  • per viti Torx®
  • utensile per tutti i tipi di avvitamento nell’industria e nell’artigianato, uso manuale e a macchina
  • Attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto F 6,3
  • stelo lungo, per i punti più difficili da raggiungere
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
  • tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
  • acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

Proprietà:

  • Dimensione vite Torx: 25
  • Lunghezza cilindrica: 125 mm
  • Lunghezza intera: 150 mm
  • Profilo: per viti Torx

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello