PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), set in pratico BitBlock

Codice art.: E6.714 CN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E6.714 CN
EAN / GTIN 7610733293797
Codice del produttore PB E6.714 CN

Descrizione

Descrizione:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), con punta sferica, set da 10 con pratico BitBlock, confezione skin
per viti ad esagono incassato
consente un’avvitatura efficiente con angoli fino a 22°
punta sferica perfettamente sagomata, ideale per viti di difficile accesso
BitBlock in #tide ocean material: 100% plastica marina riciclata, risparmio di materie prime fossili
BitBlock in diverse varianti adatte per ogni sfida, indispensabili per professionisti e hobbisti
attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto F 6,3
superficie strutturata antiscivolo, facile da prelevare
marcatura laser della dimensione profilo e del momento torcente massimo
codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello